3-D csuklós kar, Típus: 290

Cikkszám: 442110 290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csuklós kar hossza L1 133 mm
Csuklós kar hossza L2 113 mm
Külső menet ⌀ alul M8
Belső menet ⌀ felül M6
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442110 290
EAN / GTIN 7290005397066

Leírás

Kivitel:

Mechanikus 3-D csuklós karok központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


3-D csuklós kar, Típus: 290

3-D csuklós kar, Típus: 290

érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható
133,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
799 darabszám azonnal szállítható
108,63 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Külső menet ⌀ alul M8 M8
Belső menet ⌀ felül M6 M6
Csuklós kar hossza L1 133 mm 149 mm
Csuklós kar hossza L2 113 mm 129 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány Mérőóra állvány

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz