{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 580 mm | |
Csuklós kar hossza L1 | 287 mm | |
Csuklós kar hossza L2 | 223 mm | |
Csatlakozó menet alul | M10×1,25 | |
Tartóerő | 1 300 N | |
Maximális terhelés | 14 kg | |
Mágnestalp hossza | 120 mm | |
Mágnestalp szélessége | 50 mm | |
Mágnestalp magassága | 55 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 441150 600 | |
EAN / GTIN | 7290005395130 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a rudazaton 600
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
435,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható
346,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlás | 580 | 580 |
Mágnestalp szélessége | 50 | 50 |
Mágnestalp magassága | 55 | 55 |
Mágnestalp hossza | 120 | 117 |
Maximális terhelés | 14 | 14 |
Termék fajtája | Mérőóra állvány | Mérőóra állvány |
Csatlakozó menet alul | M10×1,25 | M10×1,25 |