Mágneses mérőóra állvány finombeállítással a rudazaton 290

Cikkszám: 441150 290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kinyúlás 317 mm
    Csuklós kar hossza L1 133 mm
    Csuklós kar hossza L2 113 mm
    Csatlakozó menet alul M8
    Tartóerő 800 N
    Maximális terhelés 8 kg
    Mágnestalp hossza 60 mm
    Mágnestalp szélessége 50 mm
    Mágnestalp magassága 55 mm
    Termék fajtája Mérőóra állvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 441150 290
    EAN / GTIN 7290005395017

    Leírás

    Kivitel:

    Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.
    Univerzális mérőóra-befogó finombeállítással, ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 col befogószárakhoz és tartóprizmával rendelkező mérőkészülékekhez.

    Kivitel - kép:

    Finombeállítás a mérőóra befogónál

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz