Mágneses talp 1

Cikkszám: 440620 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 646 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Kapcsoló mágnes
Tartóerő 1 000 N
Csatlakozó menet M8
Csatlakozó menet elhelyezkedése oldalt
Hossz 75 mm
Szélesség 56 mm
Magasság 58 mm
Termék fajtája Mágnestalp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Gyártó száma 440620 1

Leírás

Kivitel:

Mágnestalp prizmás talppal és hátfallal. Erős mágnes ergonomikus forgókapcsolóval. A mágnestalp jó fogású műanyag puha tokozással, nagyobb ütés elleni védelemmel és termikus szigeteléssel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz