Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm 0,8/40 mm

Cikkszám: 436301 0,8/40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 25,30 € /(db)
  • 20,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 2270
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2270
Méréstartomány irányonként 0,8 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérőóra ⌀ 2 mm
Billenési tartomány 2×110 fok
Mérőerő 0,15 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 40 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 436301 0,8/40
EAN / GTIN 4059192013608
Gyártó száma 4307250

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.
1/100-os leolvasással.
Mahr − Rubin csapágyazású mérőszerszám keményfém mérőgömbbel. Tapintókar csapágyazás egy darabból álló villában, ezért különösen pontos egytengelyűség; nem mágnesezhető.

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás ⌀ 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Figyelem:

További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,01 − Eltérési tartomány 10 µm, teljes eltérési tartomány 13 µm, mérésirány átfordulás tartomány 3 µm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban