Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm 1 mm

Cikkszám: 436371 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőóra ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó menet M2
Mérőóra ⌀ 1 mm
Tapintó hossza L 14,5 mm
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 436371 1
EAN / GTIN 4059192013370
Gyártó száma 4305870

Leírás

Alkalmazható:

Mahr szögtapintós mérőórákhoz, csatlakozó menet M2.

Alkalmazható:

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz