{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2270 | |
Méréstartomány irányonként | 0,4 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | |
Billenési tartomány | 2×110 fok | |
Mérőerő | 0,15 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 40 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Lever dial indicator |
Cikkszám | 436301 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4059192013592 | |
Gyártó száma | 4307200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm 0,4/40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
105,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható
101,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
443 darabszám azonnal szállítható
79,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Befogószár ⌀ h6 | 8 | 8 | 8 |
Mérőerő | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Szabvány | DIN 2270 | DIN 2270 | DIN 2270 |
Billenési tartomány | 2×110 | 2×110 | 2×110 |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg |
Termék fajtája | Lever dial indicator | Lever dial indicator | Lever dial indicator |