Acél furatmikrokátor készlet mérőóra nélkül SU 18-100 mm

Cikkszám: 435060 18-100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 119,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány 18 mm - 100 mm
    Ismétlési pontosság mérőóra nélkül 0,5 µm
    Mérésmélység 110 mm - 180 mm
    Furatmikrokátorok száma 3
    Mérőcsapok száma 27
    Mérőtárcsák száma 7
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 435060 18-100
    EAN / GTIN 2050001048004
    Gyártó száma 11500000

    Leírás

    Kivitel:

    Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbetétes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.
    Fix mérőcsap acélból.

    Felhasználás:

    Furatok ⌀-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

    Tartalom:

    Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

    Opcionális tartozék:

    Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

    Figyelem:

    Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz