{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 50 mm - 230 mm | |
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül | 0,5 µm | |
Mérésmélység | 180 mm - 230 mm | |
Furatmikrokátorok száma | 2 | |
Mérőcsapok száma | 18 | |
Mérőtárcsák száma | 7 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrokátor |
Cikkszám | 435060 50-230 | |
EAN / GTIN | 2050001046659 | |
Gyártó száma | 11800000 | |
Gyártó | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |