{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0001 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,00001 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Számjegy magassága | 11 mm | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,0024 mm | |
Interfész | Digimatic interfész; RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 42 | |
Mérőerő | 0,65 – 1,15 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Preset funkció | igen | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Ház vastagsága | 35 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2450 | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 434655 25 | |
EAN / GTIN | 4059192061685 | |
Gyártó száma | 4337698 |