{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 1 mm | |
Skálaérték | 0,001 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 0,2 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 5 µm | |
Mérőerő | 1,5 N - 2 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 433090 1/58 | |
EAN / GTIN | 4045197422071 | |
Gyártó száma | 433090 1/58 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Finom mérőóra ütésvédett 1/58 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
142,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
329 darabszám azonnal szállítható
68,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás / mutatófordulat | 0,2 | 0,2 |
Ház ⌀ | 58 | 58 |
Méréstartomány | 1 | 1 |
Mérőerő | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | Mérőóra | Mérőóra |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 5 | 5 |