{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 30 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 20 µm | |
Mérőerő | 0,8 N - 1,6 N | |
Tapintó csatlakozó menet | M2,5 | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 433050 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100280 | |
Gyártó száma | 10028 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Precíziós mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház ⌀: 30/58mm
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
128,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
670 darabszám azonnal szállítható
90,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | 1 mm |
Ház ⌀ | 58 mm | 58 mm |
Méréstartomány | 30 mm | 30 mm |
Mérőerő | 0,8 N - 1,6 N | 0,8 N - 1,6 N |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Skálaérték | 0,01 mm | 0,01 mm |
Méréstechnika | analóg | analóg |