Precíziós kis mérőóra IP67 olaj- és vízálló, ütésvédett 3/40 mm

Cikkszám: 432650 3/40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 13,15 € /(db)
  • 23,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány / ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 878
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 878
    Méréstartomány 3 mm
    Skálaérték 0,01 mm
    Leolvasás / mutatófordulat 0,5 mm
    Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 10 µm
    IP védettségi osztály IP 67
    Mérőerő 1 N - 1,7 N
    Méréstechnika analóg
    Ház ⌀ 40 mm
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Mérőóra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 432650 3/40
    EAN / GTIN 4031452101263
    Gyártó száma 10126

    Leírás

    Kivitel:

    Precíziós kis mérőórák robusztus fémházzal, befogószár ⌀ 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.
    Olaj- és vízálló, ütésvédett.

    Funkció:

    IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Opcionális tartozék:

    434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz