{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 878 | |
Méréstartomány | 5 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 0,5 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 12 µm | |
Mérőerő | 1 N - 1,4 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 40 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 432550 5/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101560 | |
Gyártó száma | 10156 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kis mérőóra ütésvédett 5/40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
64,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 133 darabszám azonnal szállítható
45,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Ház ⌀ | 40 | 40 |
Mérőerő | 1 ;1,4 | 0,6 ;1 |
Szabvány | DIN 878 | DIN 878 |
Skálaérték | 0,01 | 0,01 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | Mérőóra | Mérőóra |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 12 | 12 |