{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 30 mm | |
Skálaérték | 0,1 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 10 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 50 µm | |
Mérőerő | 0,8 N - 1,3 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 431896 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100648 | |
Gyártó száma | 10064 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mérőóra 30/58 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
64,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
755 darabszám azonnal szállítható
89,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás / mutatófordulat | 10 | 1 |
Ház ⌀ | 58 | 58 |
Méréstartomány | 30 | 30 |
Mérőerő | 0,8 ;1,3 | 0,8 ;1,6 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Skálaérték | 0,1 | 0,01 |
Méréstechnika | analóg | analóg |