Digitális furatmikrométer készlet 12-25 mm

Cikkszám: 429112 12-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 111,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 863
    Méréstartomány 12 mm - 25 mm
    Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
    IP védettségi osztály IP 65
    Méréstechnika digitális
    Mikrométerek száma 3
    Beállító gyűrűk száma 2
    Beállító gyűrű ⌀ 16 / 20 mm
    Csomagolás Stabil doboz
    Energiaellátás Elemes
    Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 429112 12-25
    EAN / GTIN 4946368562926
    Gyártó száma 468-982

    Leírás

    Kivitel:

    Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés − nóniusz nélkül.
    „Function Lock“ megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.
    Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.
    Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 − 25-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.

    Funkció:

    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    Digitális furatmikrométer 429110 sz., beállító gyűrűk.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz