{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 75 mm - 100 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Méréstechnika | digitális | |
Mikrométerek száma | 2 | |
Beállító gyűrűk száma | 1 | |
Beállító gyűrű ⌀ | 87 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429112 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368562957 | |
Gyártó száma | 468-985 |