Digitális furatmikrométer 25-30 mm

Cikkszám: 429110 25-30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 43,40 € /(db)
  • 24,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 863
    Méréstartomány 25 mm - 30 mm
    Leolvasás 0,001 mm
    Hibahatár 0,003 mm
    Méret a 0,3 mm
    Standard mérésmélység 88 mm
    Mérésmélység hosszabbítóval 238 mm
    Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
    IP védettségi osztály IP 65
    Méréstechnika digitális
    Csomagolás Stabil doboz
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
    Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 429110 25-30
    EAN / GTIN 4946368562995
    Gyártó száma 468-167

    Leírás

    Kivitel:

    Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés − nóniusz nélkül.
    „Function Lock“ megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.
    Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.
    Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 − 16-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.

    Funkció:

    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

    Opcionális tartozék:

    Adatkábel 497445 sz., hosszabbítók 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

    Figyelem:

    300 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz