Digitális furatmikrométer 175-200 mm

Cikkszám: 429110 175-200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 45,10 € /(db)
  • 42,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 175 mm - 200 mm
Leolvasás 0,001 mm
Hibahatár 0,005 mm
Méret a 12,4 mm
Standard mérésmélység 151 mm
Mérésmélység hosszabbítóval 301 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 429110 175-200
EAN / GTIN 4946368563091
Gyártó száma 468-177

Leírás

Kivitel:

Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés − nóniusz nélkül.
„Function Lock“ megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.
Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.
Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 − 16-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz., hosszabbítók 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

300 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz