{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 100 mm - 125 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Hibahatár | 0,005 mm | |
Méret a | 12,4 mm | |
Standard mérésmélység | 151 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 301 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Méréstechnika | digitális | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429110 100-125 | |
EAN / GTIN | 2050001062222 | |
Gyártó száma | 468-174 |