Furatmikrométer 12-16 mm

Cikkszám: 428990 12-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 61,00 € /(db)
  • 86,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 12 mm - 16 mm
Leolvasás 0,005 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,005 mm
Méret a 0,5 mm
Standard mérésmélység 80 mm
Mérésmélység hosszabbítóval 230 mm
Méréstechnika analóg
Beállító gyűrű ⌀ 16 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428990 12-16
EAN / GTIN 4045197276346
Gyártó száma 428990 12-16

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (⌀ 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (⌀ 12-től keményfém mérőpofák).

Tartalom:

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.