Furatmikrométer IMICRO 50-60 mm

Cikkszám: 428800 50-60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 32,80 € /(db)
  • 43,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 863
    Méréstartomány 50 mm - 60 mm
    Leolvasás 0,005 mm
    Mérődob osztás 1/50 mm
    Hibahatár 0,005 mm
    Méret a 11 mm
    Standard mérésmélység 84 mm
    Mérésmélység maximális hosszabbítóval 1 584 mm
    Méréstechnika analóg
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 428800 50-60
    EAN / GTIN 7630041108187
    Gyártó száma 00812302

    Leírás

    Kivitel:

    Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok nagy pontosságú méréséhez, még nagy mérésmélység esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (nincs az első rendű billentési hiba).
    Titánnitrid (TIN) bevonatú mérőfelületek (HV5−2300).

    Opcionális tartozék:

    Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428802 sz.

    Figyelem:

    Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz