{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 4 mm - 4,5 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Méret a | 2 mm | |
Standard mérésmélység | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428800 4-4,5 | |
EAN / GTIN | 7630041108347 | |
Gyártó száma | 00813411 |