Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez, Típus: 4/150

Cikkszám: 428802 4/150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 40−50 és 90−100 közötti méret mm
Hossz 150 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428802 4/150
EAN / GTIN 7630041108613
Gyártó száma 00841800

Leírás

Kivitel:

A mérőfej és a kijelző egység közé becsavarozható hosszabbítók.

Alkalmazható:

428800; 428830 sz. furatmikrométer.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz