{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 25 mm - 50 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
Mérődob ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 422340 25-50 | |
EAN / GTIN | 4250099618365 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kengyeles menet-mikrométer betétek nélkül 25-50 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
534,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
365,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
253,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
303,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Méréstartomány | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |