{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 25 mm - 50 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Mérőfelületek párhuzamossága | 5 µm | |
Orsó ⌀ | 8 mm | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
Mérőtárcsa ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 423000 25-50 | |
EAN / GTIN | 4045197204011 | |
Gyártó száma | 423000 25-50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel, Méréstartomány: 25-50mm
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
253,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
365,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
303,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Méréstartomány | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |