{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
Mérődob ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 422340 0-25 | |
EAN / GTIN | 4250099618303 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kengyeles menet-mikrométer betétek nélkül 0-25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
407,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
104,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 |
Méréstartomány | 0 ;25 | 0 ;25 |
Szabvány | DIN 863 | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 6,5 | 6,5 |
Orsóemelkedés | 0,5 | 0,5 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |