{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Orsó ⌀ | 6,35 mm | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
Mérőélek szélessége | 0,75 mm | |
Mérőélek hossza | 6,5 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421896 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368847320 | |
Gyártó száma | 122-102-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Horonymérő kengyeles mikrométer 25-50 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
367,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
365,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
253,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
303,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Messbereich | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 6,35 | 8 | 8 | 8 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg | analóg |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |