Horonymérő kengyeles mikrométer 0-25 mm

Cikkszám: 421896 0-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,65 € /(db)
  • 27,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 863
    Méréstartomány 0 mm - 25 mm
    Leolvasás 0,01 mm
    Mérődob osztás 1/50 mm
    Orsó ⌀ 6,35 mm
    Orsóemelkedés 0,5 mm
    Mérőélek szélessége 0,75 mm
    Mérőélek hossza 6,5 mm
    Méréstechnika analóg
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 421896 0-25
    EAN / GTIN 4946368847313
    Gyártó száma 122-101-10

    Leírás

    Kivitel:

    Nem forgó orsóval és ellapított mérőélekkel. Edzett acél mérőorsó és üllő, mattkrómozott kezelő- és leolvasó részek.

    Tartalom:

    25−50-es mérettől etalon beállító pálcával.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz