{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 2 µm | |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
Mérődob ⌀ | 18,5 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420450 0-25 | |
EAN / GTIN | 7630041104080 | |
Gyártó száma | 00110101 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kengyeles mikrométer 0-25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
191,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
743 darabszám azonnal szállítható
25,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 814 darabszám azonnal szállítható
52,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
37,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Messbereich | 0 ;25 | 0 ;25 | 0 ;25 | 0 ;25 |
Mérődob ⌀ | 18,5 | 18 | 19 | 20,5 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |