• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

DAkkS kalibrálás Kengyeles mikrométer beállító etalon nélkül, Max. méréstartomány: 100mm

Cikkszám: 022010 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. méréstartomány 100 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 022010 100
EAN / GTIN 2050002055797

Leírás

Figyelem:

A kengyeles mikrométer kalibrálásához a beállító etalonnal együtt a 022040 vagy 022050 sz. B2 kalibrálást alkalmazza.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz