{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 3611 | |
Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±2 µm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Finom racsni | igen | |
Hőszigetelő kézvédő | igen | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420200 0-25 | |
EAN / GTIN | 4045197203762 | |
Gyártó száma | 420200 0-25 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |