{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 25 mm - 50 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 2 µm | |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420200 25-50 | |
EAN / GTIN | 4045197203779 | |
Gyártó száma | 420200 25-50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kengyeles mikrométer 25-50 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
398 darabszám azonnal szállítható
34,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
409 darabszám azonnal szállítható
79,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
45,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Méréstartomány | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Mérődob ⌀ | 18 | 19 | 20,5 |
Szabvány | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |