Beállító etalon, Teljes hossz: 25mm

Cikkszám: 421100 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 10,50 € /(db)
  • 29,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 863

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Teljes hossz 25 mm
Termék fajtája Kengyeles mikrométer beállító etalon

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 421100 25
EAN / GTIN 4946368026800
Gyártó száma 421100 25
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Etalon beállító pálcák leppelt mérőfelületekkel. Kézvédővel és a tényleges méret megadásával.

Felhasználás:

Kengyeles mikrométerek beállításához és általános ellenőrzési munkákhoz.

Figyelem:

Beállító etalonok 2000 mm-ig külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz