Mérőeszköz készlet 2

Cikkszám: 419160 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 27,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőeszközök száma Egységár ÁFA-val
  • Méréstechnika: Analóg
  • Termék fajtája: Mérőeszköz készlet

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika Analóg
Mérőeszközök száma 2
Termék fajtája Mérőeszköz készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 419160 2
EAN / GTIN 4045197510259
Gyártó száma 419160 2

Leírás

Tartalom:

Fadoboz.
1 GARANT tolómérő 410100 sz. 150 mm méret. 1 GARANT kengyeles mikrométer 420402 sz. 0 − 25 mm méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészíthető a 450010 sz., 75×50 méretű élderékszöggel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz