Fatok mérőeszköz-készlethez, Mélyedések száma: 3

Cikkszám: 419200 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélyedések száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mélyedések száma 3
Anyag Fa
Termék fajtája Tok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 419200 3
EAN / GTIN 2050001036629

Leírás

Kivitel:

Üres fatokok habszivacs betéttel.

Alkalmazható:

1 db 150 mm méretű tolómérő. 1 db 0 − 25 mm méretű kengyeles mikrométer. 1 db 75×50 mm méretű derékszög.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz