Fatok mérőeszköz-készlethez 6

Cikkszám: 419200 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Mélyedések száma 6
Anyag Fa
Termék fajtája Tok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 419200 6
EAN / GTIN 2050001049087

Leírás

Kivitel:

Üres fatokok habszivacs betéttel.

Alkalmazható:

1 tolómérő, 150 mm méret. 1 kengyeles mikrométer 0 − 25 mm méret. 1 derékszög 100×70 mm méret. 1 élvonalzó 100 mm hosszú méret. 1 acélvonalzó 200 mm hosszú méret. 1 rugós hegyeskörző 120 mm hosszú méret.