{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 650 mm | |
Plage de mesure ext. | 0 mm - 570 mm | |
Plage de mesure int. | 42 mm - 650 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,04 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Longueur de bec | 103 mm | |
⌀ bille touche de mesure | 3 mm | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Cikkszám | 417700 650 | |
EAN / GTIN | 2050001670847 |