Digitális univerzális tolómérő DIGI ULISSE I/E 500 mm

Cikkszám: 417700 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 28,10 € /(db)
  • 38,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 0 mm - 500 mm
    Külső méréstartomány 0 mm - 420 mm
    Belső méréstartomány 42 mm - 500 mm
    Leolvasás 0,01 mm
    Átkapcsolható leolvasás mm / inch
    Hibahatár 0,03 mm
    Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
    IP védettségi osztály IP 67
    Csőrhossz 103 mm
    Mérőbetét gömb ⌀ 3 mm
    Méréstechnika digitális
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész edzett
    Csomagolás Stabil doboz
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
    Termék fajtája Univerzális tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 417700 500
    EAN / GTIN 2050001780072

    Leírás

    Kivitel:

    Digitális univerzális tolómérő különböző belső és külső mérésekhez használható cserélhető mérőbetétekkel.

    Funkció:

    IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    Tolómérő, Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.
    Cserélhető mérőbetétek 3 mm gömb ⌀-vel és szorítópersellyel, M 2,5 belső menettel.

    Opcionális tartozék:

    A 400 − 650 mérethez minden 434900 − 4910 sz. tartalék és speciális tapintó M2,5 menettel használható, adatkábel 498948 sz.

    Figyelem:

    További mérőbetétek külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz