{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 400 mm | |
Külső méréstartomány | 0 mm - 320 mm | |
Belső méréstartomány | 42 mm - 400 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,03 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 103 mm | |
Mérőbetét gömb ⌀ | 3 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 417700 400 | |
EAN / GTIN | 2050001778031 |