Digitális univerzális tolómérő készlet IP 67 200 mm

Cikkszám: 415555 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 17,00 € /(db)
  • 9,45 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: Digimatic interfész; RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 0 mm - 200 mm
    Leolvasás 0,01 mm
    Leolvasás 0,0005 coll
    Átkapcsolható leolvasás mm / col
    Hibahatár 0,03 mm
    Interfész Digimatic interfész; RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
    IP védettségi osztály IP 67
    Csőrhossz 48 mm
    Méréstechnika digitális
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész Edzett
    Csomagolás Stabil doboz
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    Elem típusa Gombelem
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
    Termék fajtája Univerzális tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 415555 200
    EAN / GTIN 4029713019235

    Leírás

    Kivitel:

    A „Pocket Talent“ digitális univerzális tolómérő különböző belső és külső mérésekhez (beszúrások, hornyok, menetek, stb.) használható. Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 7,5 mm méretű számokkal. PRESET funkció (mért érték előbeállítás).

    Funkció:

    IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    Tolómérő, beállító etalon 50 mm, 2 pár mérőbetét belső és külső méréshez. 1 elem 081560 sz. CR2032-es méret.

    Opcionális tartozék:

    Mindegyik 434900434915 sz. tartalék- és különleges tapintó M2, 5. menettel. Adatkábel 498940 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz