Van alternatíva erre a termékre

Digitális univerzális tolómérő készlet IP 67, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 415555 150
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Ez a termék már nem elérhető

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: Digimatic interfész; RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Hibahatár 0,03 mm
Interfész Digimatic interfész; RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 40 mm
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 415555 150
Másolás
EAN / GTIN 4029713019235
Másolás
Gyártó száma 1326932
Másolás
Gyártó Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

A „Pocket Talent“ digitális univerzális tolómérő különböző belső és külső mérésekhez (beszúrások, hornyok, menetek, stb.) használható. Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 7,5 mm méretű számokkal. PRESET funkció (mért érték előbeállítás).

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Tolómérő, beállító etalon 50 mm, 2 pár mérőbetét belső és külső méréshez. 1 elem 081560 sz. CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Mindegyik 434900434915 sz. tartalék- és különleges tapintó M2, 5. menettel. Adatkábel 498940 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz