{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső hossz | 315 mm | |
Belső szélesség | 145 mm | |
Belső magasság | 20 mm | |
Termék fajtája | Tok |
Cikkszám | 415330 200 | |
EAN / GTIN | 4029713200015 | |
Gyártó száma | 0003220 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fa tok 200 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
11,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
25,60 €
6,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
30,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
408 darabszám azonnal szállítható
12,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
31,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
374 darabszám azonnal szállítható
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső méret magasság | 40 mm | 43 mm | 36 mm | 36 mm | ||
Külső méret hossz | 475 mm | 275 mm | 425 mm | 275 mm | ||
Belső méret szélesség | 176 mm | 103 mm | 152 mm | 102 mm | ||
Belső méret hossz | 466 mm | 266 mm | 417 mm | 267 mm | ||
Szélesség G-ben | 8 | 5 | 7 | 5 | ||
Termék fajtája | Tok | Box | Box | Box | Box | Box |
Hossz G-ben | 19 | 11 | 17 | 11 |