{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méret hossz | 475 mm | |
Külső méret szélesség | 200 mm | |
Külső méret magasság | 40 mm | |
Hossz G-ben | 19 | |
Szélesség G-ben | 8 | |
Belső méret hossz | 466 mm | |
Belső méret szélesség | 176 mm | |
Belső méret magasság | 29 mm | |
Termék fajtája | Box |
Cikkszám | 412474 MS300 | |
EAN / GTIN | 4062406698041 | |
Gyártó száma | 412474 MS300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Műanyag doboz, Típus: MS300
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
30,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
25,60 €
6,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
405 darabszám azonnal szállítható
12,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
31,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
363 darabszám azonnal szállítható
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső méret magasság | 40 mm | 43 mm | 36 mm | 36 mm | |
Külső méret hossz | 475 mm | 275 mm | 425 mm | 275 mm | |
Belső méret szélesség | 176 mm | 103 mm | 152 mm | 102 mm | |
Belső méret hossz | 466 mm | 266 mm | 417 mm | 267 mm | |
Szélesség G-ben | 8 | 5 | 7 | 5 | |
Termék fajtája | Box | Box | Box | Box | Box |
Hossz G-ben | 19 | 11 | 17 | 11 |