Fa tok 160 mm

Cikkszám: 415330 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tolómérő méret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Belső hossz 250 mm
    Belső szélesség 90 mm
    Belső magasság 20 mm
    Termék fajtája Tok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 415330 160
    EAN / GTIN 4029713200008
    Gyártó száma 3217

    Leírás

    Kivitel:

    Fa tok tolómérőhöz sima habszivacs betéttel.

    Figyelem:

    További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz