Digitális tolómérő MarCal mérőcsúcsokkal 800 mm

Cikkszám: 415320 800
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 61,60 € /(db)
  • 67,20 € /(db)
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 800 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,05 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 65
Csőrhossz 150 mm
Belső mérőszár ⌀ 20 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 415320 800
EAN / GTIN 4059192064761

Leírás

Kivitel:

Közvetlen leolvasás jól felismerhető, nagyméretű digitális kijelzőn. Leppelt mérőfelületek. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz