{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 750 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415320 750 | |
EAN / GTIN | 4059192002947 | |
Gyártó száma | 4112714 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitális tolómérő MarCal mérőcsúcsokkal 750 mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
1405,00 €
1 249,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
597,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Minden alkatrész | edzett | Edzett |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | Nullpont egyszeri beállítása |
Szabvány | Gyári szabvány | ISO 13385 |
Csőrhossz | 150 | 150 |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |