Digitális műhelytolómérő ABS 150HM mm

Cikkszám: 412821 150HM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,45 € /(db)
  • 17,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
320 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Csőrhossz 40 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Automatikus kikapcsolás igen
Méréstechnika Digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Ház anyaga Fém
Minden alkatrész edzett
Mérőfelület Keményfém
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412821 150HM
EAN / GTIN 4045197770240
Gyártó száma 412821 150HM

Leírás

Kivitel:

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek.
Digitális tolómérő abszolút mérőléccel, nullázás nem szükséges. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és a tolóka egyszerű megmozdításával bekapcsol.
  • Nagy pontosságú az üveg mérőlécnek köszönhetően.
  • Az elektronika le van választva a házról és közvetlenül a tolórészhez kapcsolódik. A mérőerő közvetlenül a mérőszárra jut. Ezáltal a tolómérő kevésbé érzékeny a hibákra és hosszabb élettartamú.
  • Robusztus fém házzal.

Mind a mérőcsőrökön, mind a mérőcsúcsokon keményfém mérőfelületekkel.

Tartalom:

Inkluzív elem, 081560 sz. CR2032 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz