{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Automatikus kikapcsolás | igen | |
Méréstechnika | Digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Ház anyaga | Fém | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412821 150 | |
EAN / GTIN | 4045197770233 | |
Gyártó száma | 412821 150 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitális műhelytolómérő ABS 150 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 451 darabszám azonnal szállítható
74,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
325,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | mm / col |
Minden alkatrész | edzett | edzett |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | Nullpont egyszeri beállítása |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | Digitális | Digitális |