{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Hajtógörgő | igen | |
Csőrhossz | 64 mm | |
LCD kijelző számmagassága | 11 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Készenléti üzemmód kapcsolás | igen | |
Mért értéket és nullapontot a készenlét elhagyása után megőrzi | igen | |
Automatikus kikapcsolás | igen | |
Üzemidő | 12000 óra | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412760 300 | |
EAN / GTIN | 7630041148664 | |
Gyártó száma | 00530143 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Digitális tolómérő TESA-CAL IP67, Méréstartomány: 300mm
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
248,88 €
195,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
608 darabszám azonnal szállítható
238,68 €
190,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
268,83 €
203,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
357,41 €
285,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
365 darabszám azonnal szállítható
225,42 €
176,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
383,16 €
281,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Elemes | Elemes | Elemes | Elemes |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Méréstechnika | digitális | Digitális | digitális | digitális | digitális | digitális |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm |